センサー コネクタ 5 ポジション M12

センサー コネクタ 5 ポジション M12 - TURCK
仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP68 コネクタ コーディング:-アズワン品番65-1667-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53053335FKFD 4.5-0.5
10,400
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする