セフティー3
盆栽用アルミ線500g巻
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。
盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途
結束。
色
ブロンズ
質量(g)
500
材質(線材)
アルミ
内容量
1個
注意
※使用時は軍手や安全メガネ等で必ず身体保護を行ってください。
※先端、切断面に注意してください。
※からまったり、物をキズ付けてしまう恐れがありますので、使用中は付近に物を置かないで作業してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080565
1.0MM ブロンズ
約230
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080574
1.5MM ブロンズ
約104
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080590
2.0MM ブロンズ
約58
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080599
2.5MM ブロンズ
約37
2.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080608
3.0MM ブロンズ
約26
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080617
3.5MM ブロンズ
約18.5
3.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください