セフティー3
盆栽用アルミ線200g巻
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。
盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途
結束。
質量(g)
200
材質(線材)
アルミ
内容量
1個
注意
※使用時は軍手や安全メガネ等で必ず身体保護を行ってください。
※先端、切断面に注意してください。
※からまったり、物をキズ付けてしまう恐れがありますので、使用中は付近に物を置かないで作業してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080459
1.0MM シロ
アルミ
約92
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080468
1.0MM ブロンズ
ブロンズ
約92
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080477
1.5MM シロ
アルミ
約40
1.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080486
1.5MM ブロンズ
ブロンズ
約40
1.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080495
2.0MM シロ
アルミ
約22
2
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080504
2.0MM ブロンズ
ブロンズ
約22
2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080520
2.5MM シロ
アルミ
約14
2.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080529
2.5MM ブロンズ
ブロンズ
約14
2.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080538
3.0MM シロ
アルミ
約10
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080547
3.0MM ブロンズ
ブロンズ
約10
3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080556
3.5MM ブロンズ
ブロンズ
約7.5
3.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください