曜日別特売

氷砕ピッケル 1.0KG

氷砕ピッケル 1.0KG - 千吉氷砕ピッケル 1.0KG - 千吉氷砕ピッケル 1.0KG - 千吉

氷割り、土起こし・穴掘りに便利なピッケルです。
圧雪された氷などの除去作業に扱いやすいよう柄は約900mmにしております。
取り回しのしやすい1.0kgヘッドです。
丈夫で耐久性のある鍛造成型で、鋳物とは異なり耐久性あります。

用途氷割り、土起こし・穴掘り。材質ヘッド部:炭素鋼(鍛造)・柄:樫柄長さ(mm)900頭質量(kg)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079978900MM
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする