JET INOUE(ジェットイノウエ)
ガングリップノブ マーベリック
用途
何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブ
ハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。
太さ(Φmm)
約60
内容量
1個
関連資料:
シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※シフトノブ交換後はシフトパターン表示が無くなり、保安基準適合外となる為、変速パターンを容易に識別できるような位置に変速装置パターンを表示してください
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
100
150
色
選択してください
マーベリックグリーン
マーベリックパープル
マーベリックブラウン
マーベリックブラック
マーベリックブルー
マーベリックレッド
口径(mm)
本体:12×1.25
本体:12×1.75
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
口径(mm)
アダプタサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53092745
560257
100
マーベリックグリーン
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092754
560255
100
マーベリックパープル
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092770
560259
100
マーベリックブラウン
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092779
560247
100
マーベリックブラック
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092788
560249
100
マーベリックブルー
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092797
560245
100
マーベリックレッド
本体:12×1.25
10×1.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092806
560258
100
マーベリックグリーン
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092815
560256
100
マーベリックパープル
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092824
560260
100
マーベリックブラウン
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092840
560248
100
マーベリックブラック
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092849
560250
100
マーベリックブルー
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092858
560246
100
マーベリックレッド
本体:12×1.75
付属無
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092867
560277
150
マーベリックグリーン
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092876
560275
150
マーベリックパープル
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092885
560279
150
マーベリックブラウン
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092894
560267
150
マーベリックブラック
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092910
560269
150
マーベリックブルー
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092919
560265
150
マーベリックレッド
本体:12×1.25
10×1.25
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092928
560278
150
マーベリックグリーン
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092937
560276
150
マーベリックパープル
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092946
560280
150
マーベリックブラウン
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092955
560268
150
マーベリックブラック
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092964
560270
150
マーベリックブルー
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53092980
560266
150
マーベリックレッド
本体:12×1.75
付属無
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください