曜日別特売

磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース

磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース - エアージェイ磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース - エアージェイ磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース - エアージェイ磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース - エアージェイ磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース - エアージェイ

ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応手帳型ケース。ケースと本体は上質なPUレザーを採用し、フタがピタっとしまるマグネット内蔵フラップ採用。
本製品は磁気ワイヤレス充電器のみ対応しています。
カードの厚みや収納枚数によってはフタが閉まらなくなる場合があります。

仕様カードポケット×2、サイドポケット×1、着脱しやすいソフトケース、マグネット開閉材質TPU+PC+PU+マグネットタイプ手帳型対応機種iPhone15ProRoHS指令(10物質対応)対応特性マグネット内蔵フラップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078054AC-P23P-PMB CMキャメル
2,980
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
53078027AC-P23-PMB BKブラック
2,980
取扱い終了
53078036AC-P23-PMB CMキャメル
2,980
取扱い終了
53078045AC-P23P-PMB BKブラック
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする