千吉 金
剪定鋏 金止
頑丈・丈夫な整枝作業用剪定鋏です。
剪定・整枝作業用です。
頑丈・丈夫な鍛造製品です。
全長225MMの大型タイプ。
用途
剪定鋏。
仕様
金止
全長(mm)
約225
切断能力(mm)
生木:18
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃物ですので十分注意して使用してください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080170
225MM
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください