セフティクールベスト紺黄

セフティクールベスト紺黄 - ユニット

蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。
風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。
気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。
体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。
両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。
工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。
材質/仕上:ポリエステル

仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444アズワン品番65-3362-22内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58847288HO-888【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
8,0237,690
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
53058147HO-888-
8,023
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする