エリエールforMENドデカシート

エリエールforMENドデカシート - ユニット

強力なメントールの爽快感ですっきりします。
顔・首筋・腕をおしぼりのようにしっかり拭けます。
熱中症対策の個人用備品として。
材質/仕上:水、エタノール、PG、BG、メントール、セチルピリジニウムクロリド、スルホ石炭酸亜鉛、メチルパラベン、クエン酸Na

仕様パッケージ寸法(mm):217×104×75厚 摘要:大判サイズ(30×30cm) 入数:30枚 トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでくださいアルコール過敏症の方、メントールの冷感刺激に弱い方は使用しないでください 目の周り、粘膜、ひげそり直後の皮膚や、傷・湿疹など異常のあるところには使用しないでください コード番号:106-1677アズワン品番65-3359-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052766HO-142
1,099
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする