エアコン ドレンホース キャップ 3個組

エアコン ドレンホース キャップ 3個組 - セーブインダストリーエアコン ドレンホース キャップ 3個組 - セーブインダストリーエアコン ドレンホース キャップ 3個組 - セーブインダストリー
(1件のレビュー)

エアコン室外機からの虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースのジャバラ部に差し込むだけで簡単に取り付け出来ます。
キレイで可愛らしいサクラのキャップで、エアコン内部から出る汚水も流れやすくします。
ドレーンホースの直径 (外形)で14mmと16mmに取り付けできます。

仕様色:ピンク 材質:シリコーンアズワン品番65-3685-64内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052775SV-5332
980
939
1,033(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53052775
2024-04-22
用途: エアコン取付時
株式会社アメニテック建設業・工事業

春先のエアコン取付時にお客様に大変好評でした。
桜だけでなく、他にも種類があれば面白いのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする