曜日別特売
モノタロウ

テーブルチェスト A4サイズ 3段

テーブルチェスト A4サイズ 3段 - モノタロウテーブルチェスト A4サイズ 3段 - モノタロウテーブルチェスト A4サイズ 3段 - モノタロウ
(4件のレビュー)

A4サイズの用紙が入る大きさです。
半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。
書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。

用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。材質ポリプロピレン質量(g)1180種類浅型3段段数3外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282フレーム色ホワイト引出し内寸法(mm)309×212×72引出しの色半透明収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天板に重量物を載せないでくだい。変形する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593360-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 部品小物整理
製造業

部品の小物整理やA4用紙の整理に使用しています。
部品整理は100均の仕切り版を購入しています。

2025-06-13
用途: お知らせとか 入れてます。
株式会社大石

一段ずつ、だれだれのちょっとした書類やお知らせを入れるのに使用してます。
以前は、不透明だったので、放置されていましたが、透明なので一目で物(お知らせ)が入っているのがわかって、ちゃんと確認するようになり助かっております。

2025-04-18
用途: 書類整理、小物入れ
製造業

書類整理、小物入れに使用。少々、軽く、剛性感に欠けますが、コストパフォーマンスに優れること感じました。

2024-12-15
用途: 自転車パーツ等の収納
製造業

スチール製のモノを使用してたが、塗装剥げや重さもあり買い替え
安い・軽い・半透明で使いやすい
中に100均の仕切り板やパーツケース等を使用し、段ごとに用品を分け使用してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする