ブック収納ケース コミック本対応
(1件のレビュー)
可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。
半透明で収納物も分かりやすいです。
フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途
単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利
材質
ポリプロピレン
色
半透明
質量(g)
680
仕切板
2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×458×150
最大積載段数
3
収納の目安
コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
207×398×135
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天板に重量物を載せないでください。変形する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593369
-
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください