曜日別特売

ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568A

ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568A - WEIDMULLER
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530954841018810000
9,350
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする