曜日別特売

センサー コネクタ M8 プラグ 4POS

センサー コネクタ M8 プラグ 4POS - フクハラ
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530956151542897
13,200
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする