曜日別特売

ソケット 5P M12 PG9

ソケット 5P M12 PG9 - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Ultra-Lock 120085 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 IP68 IP69K コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:36V アクセサリー タイプ:ウルトラ-ロック M12 フィールド アタチャブル コネクタ コネクタ タイプ A:M12 プラグ 4 Way 適合製品:センサー エンコーダ スイッチ 産業用 オートメーションアズワン品番65-1520-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095755120085-0012
11,200
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする