曜日別特売

センサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル

センサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル - フエニックス・コンタクト
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095649851-003-103R001
3,240
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする