センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル

センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル - TURCK
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53094809BI2-EG08K-AP6X-V113165-1668-11
44,400
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
53096586BS 5133-065-1667-95
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする