曜日別特売

住宅設備用エアコン AJシリーズ

住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立

狭いスペースにもすっきり。
コンパクト設計のシンプルエアコン。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。
運転の停止または開始をセットできる。
冷房シーズンを前に、自動で点検。

芯数接続:3内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
寸法(m)
配管接続口径
容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097207RAS-AJ36N(W)単-100【暖房】1190(165~1485)、【冷房】1330(205~1350)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm15
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097216RAS-AJ40N2(W)単-200【暖房】1480(195~2545)、【冷房】1430(190~1650)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm15
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097225RAS-AJ56N2(W)単-200【暖房】1980(195~3705)、【冷房】2130(190~2200)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm20
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097180RAS-AJ22N(W)単-100【暖房】470(160~1175)、【冷房】635(190~820)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分10g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097189RAS-AJ25N(W)単-100【暖房】630(165~1265)、【冷房】710(205~1120)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097198RAS-AJ28N(W)単-100【暖房】880(165~1485)、【冷房】835(205~1250)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:9.52mm15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097234RAS-AJ63N2(W)単-200【暖房】2100(195~3505)、【冷房】2100(190~2500)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:12.7mm20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53097250RAS-AJ71N2(W)単-200【暖房】2930(195~3615)、【冷房】2780(190~2900)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m液側:6.35mm、ガス側:12.7mm20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,200~/税込¥4,620~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする