10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ - マザーツール

10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能
電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能
水平視野角約57°~18°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
壁面・天井取付
5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)
防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能
メニュー表示日本語対応
UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能

仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53098004MTW-K550AHD
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする