AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能
AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能
水平視野角約90°~38°
防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能
壁面取付
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能
AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)
防水規格IP65で軒下設置可能
メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323内容量1個