曜日別特売

4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ - マザーツール

水平視野角約110°~45°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
天井取付
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)
防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能
メニュー表示日本語対

仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製内容量1個
注意
※赤外線の照射距離は最長約20mです。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用すると、フリッカー(映像のチラツキ)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097995MTD-E6883AHD
45,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする