曜日別特売

2.1メガピクセルBOX型IPカメラ

2.1メガピクセルBOX型IPカメラ - マザーツール

H.265圧縮規格対応
被写体最低照度0.0021Lux
レンズ2.7~13mm画角140~55°
SDカード録画機能付き
スマート検知録画対応
H.265圧縮方式対応
有効画素2.1メガピクセル
SDカード録画機能付き
超高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.0021Luxまでカラー撮影対応
標準レンズ2.7~13mm付属
InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能

仕様H-WDR形状バレット型レンズ2.7~13mm(CS/Cマウント)F1.2有効画素数約207万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、輝画像処理:度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平(WIDE)約140~(TELE)約55°S/N比120dBホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1/25~1/100000ノイズリダクション3D-DNR補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.0021(カラー)イメージセンサー1/1.9インチカラーCMOSSONY製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097950IP-FXS01SD
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする