4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水バレット型IPカメラ

4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水バレット型IPカメラ - マザーツール

H.265圧縮規格対応
電動4倍ズーム機能付き
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
SDカード録画機能付き
スマート検知録画対応
H.265圧縮方式対応
有効画素4.1メガピクセル
電動4倍ズーム機能付き
SDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)
防水規格IP66屋外設置可能
MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能

仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1種別【圧縮方式】H.265/H.264形状バレット型サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240質量(g)約1110使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.5未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284レンズ2.8~12mmF1.4保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度2592(H)×1520(V)視野角水平約101~37°、垂直約56~19°入力端子外部電源:DC12V入力×1ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1~1/100000ノイズリダクション3D-DNR使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP補正機能逆光:HWDR/HLC/BLCメモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)赤外線:最長約50フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/3インチカラーCMOS入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CHLANポート:RJ45×110/100BaseT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097934IP-WB12A
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする