CHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用)

CHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation TechnologyCHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用) - Chasing-Innovation Technology

CHASINGレーザースケーラーは水中の対象物に10cm間隔のレーザーを照射し、APPの画面上で水中の物体や亀裂などのサイズと距離をすばやく測定することができます。

寸法(mm)ポインター:3~5質量(g)190本体寸法(mm)132×70×36.5対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROレーザー光精度10±0.5作動温度(℃)-10~45レーザー光色深度(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097539-
52,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする