CHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール

CHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール - Chasing-Innovation Technology

CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。
いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。
独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。

セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1寸法(mm)送信機:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)380×267×165本体質量(kg)4.5センサー1/2.3対応HDMI出力色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度12メガピクセル通信方法Wi-Fi視野角150°フォーマット形式JPEG/DNGフォーカス1m動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)送信機:2500絞りF2.8ISO規格100~6400ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps深度(m)100調光範囲3段階駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)バッテリー容量(Wh)本体:97.68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097426-
408,000
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする