Chasing-Innovation Technology
CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用)
CHASING 電動リールは3~9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。
セット内容
電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1
寸法(mm)
280×150×270
質量(kg)
2.9
長さ(m)
最大200
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
速度
巻き上げ:3速ギア
時間
巻き取り(200m):200秒~540秒(約3分20秒~9分)
充電器電圧(V)
25.2
充電電流(A)
1.5 / 2.9
充電時間(時間)
2 (2.9A) / 3.5 (1.5A)
バッテリー容量(mAh)
4800
動作温度範囲(℃)
-10~45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097469
-
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください