対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264]出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く)本体質量(kg)1.3対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAXインターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可)電源バッテリー7000 mA、11.1 Vメモリー容量4 GB操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6バッテリー容量(Ah)7使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz充電時間(時間)約3.5測定位置確認GPS動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)相対5~95(結露に注意)OSAndroid 11防水性IP65Bluetooth4.2Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHzストレージ32 GBモニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200タッチスクリーン5点マルチタッチ対応内容量1個