曜日別特売

CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン

CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO MAX 水中ドローン - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO MAX 水中ドローン - Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO MAX 水中ドローン - Chasing-Innovation Technology

CHASING M2PRO MAX水中ドローンはエンタープライズ領域のユーザーに向けた産業用水中ドローンです。新世代のアクセサリーの取り付け、アクセサリーの迅速な脱着技術、陸上電源システム、外付けフィルライトを採用。様々なエンタープライズの現場に対応し、より専門的で信頼性の高い水中ソリューションを提供します。

セット内容CHASING M2 PRO MAX 本体 × 1、リモコン × 1、CHASING E-リール 200mテザーケーブル × 1、キャリングケース × 1、充電ケーブル& 3 in 1充電器 × 1、データケーブル × 1、アクセサリ用バックパック × 1、吸水タオル × 1、左/右フラッドライト マウントサポート用 スペアパーツ × 2、23.6×1.8 O-rings × 2、19×1.8 O-rings × 4、12.5×1.5 O-rings × 4、M3×8 小ネジ × 5、M3×8 組みネジ × 10、M5 小型フラットワッシャー × 6、M5 スプリングワッシャー × 6、クロス/ヘキサゴン デュアルパーパスドライバー × 1、フラットレンチ × 1、テザーソケットのシーリングカバー × 1、周辺装置用ソケットのシーリングカバー × 2、スラスターシールド × 8、情報キット × 1本体寸法(mm)608×294×196(フィルライトは含まない)本体質量(kg)8レンズF1.8センサー1/2.3"CMOS色温度(K)5000~5500輝度24000 ルーメン解像度写真:12 MP、ビデオ:UHD:3840×2160 (4K) 30fps・FHD:1920×1080 (1080p)30/60/120fps視野角152°充電電圧(V)25.2充電電流(A)8フォーマット形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MP4充電時間(時間)機体:2.5、リモコン:2フォーカス0.3m to ∞動作温度(℃)-10~45ISO規格100~6400深度(m)200対応microSDカード128G調光範囲3段階(OFF/1~99%[調整可]/100%)駆動時間(時間)本体:4、送信機:6(環境次第)バッテリー容量(Wh)本体:300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097460-
908,000
899,800
989,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする