QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個)

QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA Technology QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA Technology QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA Technology QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA Technology

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。
機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。

セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097259 -
990,000
989,800
1,088,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする