曜日別特売

QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器)

QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) - QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) - QYSEA Technology

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。
機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。
長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。

セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097277-
1,188,000
1,098,000
1,207,800(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする