レーザー距離計 ライトスピード

レーザー距離計 ライトスピード - Bushnell(ブッシュネル)レーザー距離計 ライトスピード - Bushnell(ブッシュネル)レーザー距離計 ライトスピード - Bushnell(ブッシュネル)

反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。

仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992gアズワン品番65-2763-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121899FX1042AD
188,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする