ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L

ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアアンダーカバーキャンター標準車用 R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)

サイドから見た時にバンパーのライン上と合わせてドア下部をメッキにするドアアンダーカバー
貼り付けタイプR/Lセット

用途ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付け適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター標準車(H22.11~R2.11)/'20キャンター(R2.11~)入数左右1セット内容量1セット
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい
※標準車専用です。ワイド車には取付けできません
※脱落防止の為、取付箇所の両面テープが乾燥するまで洗車等は行わないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124480572336
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする