ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ

ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適
トラブル時の素早いネットワーク回復。
電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassA」の認証を取得
Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート
802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」
安心の5年間保証を実現

仕様コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス) 本体寸法(ケーブル長):5.0m 本体重量:約472g パッケージ寸法:W210×D50×H140mm パッケージ重量:約549gケーブル長(m)50対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンアズワン品番65-3416-46フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2DVI-I29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111514BSDCDA50
3,230
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする