低速用マグネチックスターラー 4連

低速用マグネチックスターラー 4連 - アズワン

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。
ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。
一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています
攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)
タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。

仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115346MSD24(AC200V)
219,000
218,000
239,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする