曜日別特売

光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用

光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用 - カルテック

最新の光触媒で強力に除菌脱臭します
60畳の大空間に対応した床置きモデルです
30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています
フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
センサー感度切替機能を搭載しています
空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます
高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています

仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116606KL-F01
380,000
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする