曜日別特売

デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ - goot(太洋電機産業)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

デジタル制御の温調はんだこてです。
グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。
振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。
暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。

仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111164PX-280E
9,550
8,998
値下げ
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする