SENNARI
収穫包丁黒打ち5寸
茎の硬い葉茎類の収穫に最適な包丁
用途
茎の硬い葉茎類の収穫に
寸法(mm)
刃:50×150
全長(mm)
290
質量(g)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122529
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください