SENNARI
八ツ子
畝の小石取や雑草のかき集めが簡単な除草具
用途
土均し・刈草集めに
寸法(mm)
刃:280×110
質量(g)
1060
柄長さ(mm)
1350
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122520
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください