SENNARI
関東大正鍬
北関東を中心に関東地方で広く使われている薄い刃の平鍬
切れ味が長持ちする鍛造鋼付け
用途
畝づくり・土寄せ・土均しに
寸法(mm)
刃:420×130
質量(g)
1650
柄長さ(mm)
1050
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122504
-
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください