曜日別特売

伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ

伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ - セーブインダストリー

特殊スポンジで、吸水力抜群です!
今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。
拭いた後のべたつき感が少ないです。
ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!
ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。
排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。
オフィス等の床掃除に。
伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。
柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。
レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。
柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。

仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂アズワン品番65-3402-61繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121960SV-6582
3,530
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする