曜日別特売

ももアイス 24個入

ももアイス 24個入 - ケンユーももアイス 24個入 - ケンユーももアイス 24個入 - ケンユーももアイス 24個入 - ケンユーももアイス 24個入 - ケンユー

太ももの付け根部分を早く冷やす保冷バンドです。
冷凍しても柔らかいジェル袋を面ファスナー付きの保冷バンドにセットしており、装着しやすい構造になっています。
保冷バンドは細かい起毛のパイル生地を使用しており、肌に優しく心地よい冷感を与えてくれます。
長さ調節(約25~35cm)ができ、おおよそ1歳~7歳までお使いいただけます。
ジェル袋は両ももに各1個使用・取り替え用として2個の合計4個セットしており、使用中取り替えジェルを冷やしておくと冷えたものと交換できます。
繰り返し使えるので急な発熱時とても安心です。

仕様本体サイズ:約360×20×70mm 材質:ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、カバー/綿、ポリエステル セット内容:ジェル袋×4個、カバー×2個 パッケージサイズ(1個あたり):170×60×195mm パッケージ重量(1個あたり):315gアズワン品番65-3665-88内容量1ケース(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115924MMO-24
32,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする