曜日別特売

リユース アイソレーションガウン AC滅菌対応

リユース アイソレーションガウン AC滅菌対応 - ゴールドウインリユース アイソレーションガウン AC滅菌対応 - ゴールドウインリユース アイソレーションガウン AC滅菌対応 - ゴールドウインリユース アイソレーションガウン AC滅菌対応 - ゴールドウイン

医療、介護の現場において、感染(汚染)から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護する事を目的としたガウンです。
洗濯リユースすることで破棄ガウンの削減(リデュース)を図り、サスティナブルな社会実現に貢献します。
リユース運用することで、ガウン在庫保管スペースが削減できます。
高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌(121℃ 20分)可能。
次亜塩素酸ナトリウムでの消毒(0.05% 30分浸漬)可能。
熱水消毒(80℃ 10分間)可能。
洗濯回数管理用ネーム付き。
着脱が簡単なシンプル設計。
ボタン付き首紐、腰紐右脇縛り仕様。
手首にフィットする袖口ニット(フライス)仕様。
ご使用、洗濯、消毒の不可により生地性能は低下します。
ご使用には必ず取扱説明書を精読下さい。

仕様材質:身生地/ポリエステル100%(アクリルコーティング)、袖口/ポリエステル100% AAMI PB70レベル2相当 衝撃透過性(AATCC42):<1.0g 静水圧(AATCC127):≧20cm サイズ:フリーサイズアズワン品番65-3676-35内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121646PA7915HA-W-F
8,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする