曜日別特売

チェア型プランタースタンド幅80

チェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイルチェア型プランタースタンド幅80 - 住まいスタイル

「雰囲気満点のかわいいフォルム♪植物の愛らしさが際立ちます。」
ありそうでなかった、寄せ植えが映える椅子型プランタースタンドです。玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変えます。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢
1.居心地のいいナチュラルアンティーク
ほっこり癒しのチェア型デザイン。作家さんのハンドメイド作品のような、心あたたまるアンティーク感。
2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気
人気のニュアンスカラーを取り揃えました。どの色も植物との相性が良く、しっかりグリーンを引き立てます。
3.玄関や店舗のディスプレイにも
家や店舗の第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。
4.高さがある分、お手入れしやすい
底はすのこ状なので、プランターを入れたまま水やりができます。
5.室内での”定位置決め”にも
リビング…小さな鉢を集めてスッキリした印象に。
キッチン…通気性を活かして根菜の定位置に。
廊下…充電器やお掃除グッズの目隠しに。

用途玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変える長椅子型プランタースタンド。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢。屋上やベランダ、お庭でのガーデニング以外にも、店舗の装飾や屋内での小物収納などにもご利用いただけます。材質天然木質量(kg)約5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×355×750仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分内容量1個
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ53124489CP80DGNダークグリーン
13,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※製品イメージ53124498CP80GRYグレー
13,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※製品イメージ53124507CP80BLUブルー
13,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※製品イメージ53124516CP80LBRライトブラウン
13,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする