ワゴン型プランタースタンド

ワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイルワゴン型プランタースタンド - 住まいスタイル

「パリのマルシェをあなたのお庭に」
【新鮮な果物やお花が並び、見ているだけでワクワクするようなパリのマルシェ】をイメージした、ワゴン型のプランタースタンドです。買ってきた苗をそのままポンと入れて、寄せ植えにしたり、ガーデングッズを収納したり。キッチンでコーヒーメーカーや根菜の置き場にしても可愛いですよ。
1.雰囲気満点のかわいいフォルム
ほっこり癒しのワゴン型デザイン。作家さんのハンドメイド作品のような、心あたたまるナチュラルアンティーク。
2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気
人気のライトブラウン&グレーの2カラー。どちらも植物との相性が良く、しっかりグリーンを引き立てます。
3.ガーデングッズも一緒に
散乱しがちな園芸用品をひとまとめにするだけで、お庭の一角が”魅せる場所”に。お手入れもはかどります。
4.高さがある分、お手入れしやすい
水抜き穴があるので、プランターを入れたまま水やりができます。
5.ダイニング・ワゴンとしても
調味料やカトラリー、ティッシュ、新聞等、ダイニングに必要なものをひとまとめに。
キャスターは飾りです。
6.室内での”定位置決め”にも。

用途買ってきた苗をそのままポンと入れて、寄せ植えにしたり、ガーデングッズを収納したり、屋上やベランダ、お庭でのガーデニング以外でもキッチンでコーヒーメーカーや根菜の置き場にしても可愛いワゴン型のプランタースタンド。店舗の装飾や屋内での小物収納などにもご利用いただけます。材質天然木質量(kg)約4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約480×520×710仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分内容量1個
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124568FW72LBRライトブラウン
11,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53124577FW72GRYグレー
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする