Nagoya-Rope
クレモナS 3ツ打ちロープ
株式会社クラレの原糸を使用し、耐候性に優れ手触りもよく様々な用途に使用されています。
もっとも支持されている万能なロープです。
色
ホワイト
長さ(m)
1
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(kg/m)
破断強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122030
-
8
0.04
580
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122039
-
10
0.06
990
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122048
-
12
0.09
1420
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122057
-
14
0.13
1890
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122066
-
16
0.16
2420
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122075
-
18
0.21
3030
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122084
-
20
0.26
3690
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375