Nagoya-Rope
ナイロン 3ツ打ちロープ
アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。
ひも・糸種類
ロープ
色
ホワイト
長さ(m)
1
内容量
1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破断強度(kg)
直径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53122100
-
1200
8
1
0.04
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122109
-
1840
10
1
0.06
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122118
-
2800
12
1
0.09
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122127
-
3730
14
1
0.12
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122136
-
4780
16
1
0.16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122145
-
5940
18
1
0.2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122154
-
7230
20
1
0.25
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375