曜日別特売

ナイロン 8ツ打ちロープ

ナイロン 8ツ打ちロープ - Nagoya-Ropeナイロン 8ツ打ちロープ - Nagoya-Rope

アンカーロープ、舫ロープに最適な国産のナイロンクロスロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。

ひも・糸種類ロープホワイト長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破断強度(kg)
直径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122170-1200810.04
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122179-18401010.06
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122188-28001210.09
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122197-37301410.13
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122206-47801610.16
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122215-59401810.2
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122224-72302010.25
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122240-86202210.3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53122249-102002410.36
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする