ケージーパルテック
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ
(1件のレビュー)
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途
屋外用ノンスリップ
材質
金代:SUS304
穴径(Φmm)
下穴5/皿7.5
仕上
金代:HL
穴ピッチ(mm)
300程度
内容量
1本
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53124410
KG3520PA-1000
1
¥
4,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124419
KG3520PA-2000
2
¥
8,100
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124428
KG4020PA-1000
1
¥
4,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124437
KG4020PA-2000
2
¥
9,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。