ケージーパルテック
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途
屋外用ノンスリップ
材質
金代:SUS304
タイプ
穴無
仕上
金代:HL
内容量
1本
注意
※下地に合わせて取付材料を選定してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53124367
KG3520PN-1000
1
¥
3,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124376
KG3520PN-2000
2
¥
7,300
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124385
KG4020PN-1000
1
¥
4,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53124394
KG4020PN-2000
2
¥
8,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。