曜日別特売

ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG

ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG - WEIDMULLER
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 色:ブラックアズワン品番65-1459-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530989141715250000
500
499
549(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする